ボストン商会
蝶タイ 3.5cm幅 01020
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
3.5×10.5
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39564194
01020-01
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください