ボストン商会
ワンタッチコックタイ 28315
色
黒×白×ゴールド
サイズ
F
幅(cm)
10×100
混率(%)
バイアスプリント(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39565129
28315-99
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください