ボストン商会
作務衣上衣 09540
微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
機能
家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39566328
09540-09
黒
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566337
09540-09
黒
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566346
09540-09
黒
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566355
09540-09
黒
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
39566364
09540-09
黒
3L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566373
09540-01
紺
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566389
09540-01
紺
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566398
09540-01
紺
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566407
09540-01
紺
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566416
09540-01
紺
3L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566425
09540-07
茶
S
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566434
09540-07
茶
M
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566443
09540-07
茶
L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566459
09540-07
茶
LL
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566468
09540-07
茶
3L
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
39566224
09540-04
カラシ
S
¥
8,600
取扱い終了
39566233
09540-04
カラシ
M
¥
8,600
取扱い終了
39566249
09540-04
カラシ
L
¥
8,600
取扱い終了
39566258
09540-04
カラシ
LL
¥
8,600
取扱い終了
39566267
09540-04
カラシ
3L
¥
8,600
取扱い終了
39566276
09540-05
グリーン
S
¥
8,600
取扱い終了
39566285
09540-05
グリーン
M
¥
8,600
取扱い終了
39566294
09540-05
グリーン
L
¥
8,600
取扱い終了
39566303
09540-05
グリーン
LL
¥
8,600
取扱い終了
39566319
09540-05
グリーン
3L
¥
8,600
取扱い終了
39566477
09540-03
煉瓦
S
¥
8,600
取扱い終了
39566486
09540-03
煉瓦
M
¥
8,600
取扱い終了
39566495
09540-03
煉瓦
L
¥
8,600
取扱い終了
39566504
09540-03
煉瓦
LL
¥
8,600
取扱い終了
39566513
09540-03
煉瓦
3L
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください