ボストン商会
作務衣上衣 41301
軽くてしなやか、小さなしぼがお肌にさらさら感を与え、やさしい肌触りです。
制電糸使用により、まとわりつきが少なく、快適な着心地です。
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
機能
制電、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39566644
41301-58
ウグイス
S
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566653
41301-58
ウグイス
M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566669
41301-58
ウグイス
L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566678
41301-58
ウグイス
LL
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566687
41301-58
ウグイス
3L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566696
41301-39
カラシ
S
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566705
41301-39
カラシ
M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566714
41301-39
カラシ
L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566723
41301-39
カラシ
LL
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566739
41301-39
カラシ
3L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566748
41301-99
黒
S
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566757
41301-99
黒
M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
39566766
41301-99
黒
L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
39566775
41301-99
黒
LL
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566784
41301-99
黒
3L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566793
41301-19
紺
S
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566809
41301-19
紺
M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566818
41301-19
紺
L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566827
41301-19
紺
LL
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566836
41301-19
紺
3L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566845
41301-49
煉瓦
S
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566854
41301-49
煉瓦
M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566863
41301-49
煉瓦
L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566879
41301-49
煉瓦
LL
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
39566888
41301-49
煉瓦
3L
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください