ボストン商会
作務衣上衣 41305
作務衣で表現する伝統の和のスタイル。
日本の四季折々に見る自然の色彩から生まれた伝統の色を採用。
染法や素材にこだわり、趣のある、優雅で洗練された作務衣に仕上げました。
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39567895
41305-99
黒
S
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567904
41305-99
黒
M
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567913
41305-99
黒
L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567929
41305-99
黒
LL
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567938
41305-99
黒
3L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567947
41305-19
紺
S
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567956
41305-19
紺
M
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567965
41305-19
紺
L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567974
41305-19
紺
LL
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567983
41305-19
紺
3L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39567999
41305-79
茶
S
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568008
41305-79
茶
M
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568017
41305-79
茶
L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568026
41305-79
茶
LL
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568035
41305-79
茶
3L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568044
41305-71
ベージュ
S
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568053
41305-71
ベージュ
M
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568069
41305-71
ベージュ
L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568078
41305-71
ベージュ
LL
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568087
41305-71
ベージュ
3L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568096
41305-49
煉瓦
S
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568105
41305-49
煉瓦
M
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568114
41305-49
煉瓦
L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568123
41305-49
煉瓦
LL
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
39568139
41305-49
煉瓦
3L
¥
8,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください