ボストン商会
エスニックシャツ 09901
きれいな発色と光沢感を持ち、しっかりした素材のウエザー。
色バリエーションも豊富で、丈夫で着やすい「和風」の定番シャツです。
色
白
混率(%)
ウエザー(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
色番
08
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39568245
09901-08
S
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
39568254
09901-08
M
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
39568263
09901-08
L
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
39568279
09901-08
LL
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
39568288
09901-08
3L
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください