ボストン商会
和風カットソー 手毬柄 44202
吸汗速乾性が高く、いつも爽やかな着心地のニット素材。
クーリング性と保温性にも優れているので季節を問わず快適です。
色
黒
混率(%)
ニット(ポリエステル65、綿35)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39569374
44202-99
07
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39569383
44202-99
09
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39569399
44202-99
11
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39569408
44202-99
13
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
39569417
44202-99
15
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください