ボストン商会
和風シャツ 観世水柄 44203
ドライ感を持つ糸を使用したリップ素材でふくらみのある風合いが特徴です。
ナチュラルな表情をもたせ、日本の伝統色で仕上げました。
混率(%)
リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)
機能
吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39569715
44203-99
炭
07
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569724
44203-99
炭
09
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569733
44203-99
炭
11
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569749
44203-99
炭
13
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569758
44203-99
炭
15
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
39569767
44203-71
湯葉
07
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569776
44203-71
湯葉
09
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569785
44203-71
湯葉
11
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569794
44203-71
湯葉
13
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
39569803
44203-71
湯葉
15
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください