ボストン商会
前掛け 09154
サイズ
F
幅(cm)
51
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)253
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
55
性別
兼用
ベルト幅(cm)
5
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カラシ
グリーン
煉瓦
紺
茶
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39570659
09154-09
黒
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39570668
09154-01
紺
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
39570677
09154-07
茶
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
39570634
09154-04
カラシ
¥
3,900
取扱い終了
39570643
09154-05
グリーン
¥
3,900
取扱い終了
39570686
09154-03
煉瓦
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください