曜日別特売

前掛け 09155

前掛け 09155 - ボストン商会前掛け 09155 - ボストン商会前掛け 09155 - ボストン商会
サイズF幅(cm)51混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)寸法(cm)(胴寸+紐長さ)253機能家庭洗濯可前丈(cm)30グリーン購入法適合性別兼用ベルト幅(cm)5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3957071309155-09
4,600
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
3957072909155-01
4,600
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
3957073809155-07
4,600
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
3957069509155-04カラシ
3,500
取扱い終了
3957070409155-05グリーン
3,500
取扱い終了
3957074709155-03煉瓦
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする