ボストン商会
前掛け 47301
シワがつきにくく、まとわりつきにくい制電糸を使用。
深みのある色合いは幅広くマッチします。
サイズ
F
幅(cm)
92
混率(%)
ちりめん(制電)(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)258
機能
制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
33
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39570984
47301-58
ウグイス
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
39570993
47301-39
カラシ
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
39571009
47301-99
黒
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
39571018
47301-19
紺
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
39571027
47301-49
煉瓦
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください