ボストン商会
前掛け 47311
古典的な柄からモダンな柄まで。作務衣やシャツスタイルを彩る小物です。
サイズ
F
幅(cm)
59
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)259
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
36.5
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571133
47311-99
黒
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
39571149
47311-19
紺
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください