ボストン商会
バンダナキャップ 48306
色
エンジ
サイズ
F
混率(%)
ちりめん・なみなみ(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
56~65
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571246
48306-28
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください