ボストン商会
バンダナキャップ 48307
色
黒
サイズ
F
混率(%)
ちりめん・観世水(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
56~65
色番
96
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571255
48307-96
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください