ボストン商会
バンダナキャップ 48309
キレイに乾いてイージーケア。
しわになりにくく、軽さと通気性で爽快です。
サイズ
F
混率(%)
風格子(ポリエステル95、綿5)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
~64
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571614
48309-99
黒
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
39571623
48309-19
紺
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
39571639
48309-79
茶
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
39571648
48309-71
ベージュ
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
39571657
48309-49
煉瓦
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください