ボストン商会
バンダナキャップ 48315
サイズ
F
混率(%)
和柄(ポリエステル80、綿20)
機能
家庭洗濯可
適合サイズ(cm)
~64
グリーン購入法
適合
性別
兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39571666
48315-71
井桁
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
39571675
48315-27
和縞
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください