アジャスタブルソケット

アジャスタブルソケット - 東洋アソシエイツアジャスタブルソケット - 東洋アソシエイツアジャスタブルソケット - 東洋アソシエイツ
(1件のレビュー)

アジャスタブルソケット1つで、10mm~19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。
調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。

差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)Φ35.8×55.3質量(g)253最大トルク(N・m)195適合サイズ(mm)10~19アズワン品番64-5179-75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3943583985010
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39435839
2019-03-27
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

ダイヤルを回し固定しても、ぐらつきが出て少し広がってナメてしまう n190のトルクなどもつてのほか使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする