カッチャ鍬

カッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARIカッチャ鍬 - SENNARI
(1件のレビュー)

クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。
しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。
片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

用途植付け穴掘り、砕土。柄長さ(mm)400材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435884120140
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39435866極小95100
オープン
取扱い終了
返品不可
39435875AD-588110125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39435875
2021-02-26
用途: 関東ローム層の地層調査用
教育・研究機関

薄刃の三角鎌に比べ、厚刃で重量があるので、固い地層を削り出したり、サンプリングしたりできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする