ごっそり掘り堀りフォーク
収穫や土起こしに活躍するフォークです。
サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。
土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。
踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
内容量1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 840 / 税込 ¥ 924 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |