曜日別特売

押切り 台付

押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI押切り 台付 - SENNARI

藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。
収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。
上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。
刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。
全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。

用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。柄長さ(mm)180刃長(mm)120材質台座・柄:天然木材質(刃)全鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436128AD-901300
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436137-330
オープン
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436146-360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする