SENNARI
家庭菜園鍬
家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。
刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
U字の型押しで土運びも楽々です。
用途
耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)
135
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39436173
男性用
300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436189
女性用
240
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。