曜日別特売

家庭菜園鍬 極 ステン鋼付

家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI家庭菜園鍬 極 ステン鋼付 - SENNARI

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。
お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。
錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。
柄の交換が容易な引き込み式です。

用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。刃幅(mm)135柄長さ(mm)1050刃長(mm)300材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436198AD-193
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする