曜日別特売

改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄

改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄 - SENNARI改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄 - SENNARI改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄 - SENNARI改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄 - SENNARI

平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。
福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。
錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
柄の交換が容易な引き込み式です。

用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)410材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436216AD-164
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする