簡易ショベル 掘り取るゾー

簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI簡易ショベル 掘り取るゾー - SENNARI
(1件のレビュー)

軽くて丈夫な小型スコップです。
ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。
凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。
踏み込みやすい足掛け付きです。
軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。

用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。刃幅(mm)115柄長さ(mm)470刃長(mm)290材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436225AD-620
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39436225
2020-03-05
用途: 穴掘り
卸売・小売業

足掛け部までスコップを深く差込みそのまま掘り起こしたところパイプ柄と足掛けの溶接部分
から簡単に曲がってしまい使い物になりません。能書き通りにちょっとした量の掘り取りにし
か使えません。軽いが丈夫ではありません…ガッカリです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする