曜日別特売

櫛形ホー鋼付 塗4尺柄

櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI櫛形ホー鋼付 塗4尺柄 - SENNARI
(2件のレビュー)

昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。
丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。
切れ味が長持ちする鋼付けです。
柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。

用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436286AD-51521090
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436295AD-516240100
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39436304AD-544270130
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39436286
2024-11-15
用途: 草刈り

根の強い草もよく刈り取ります。狭い畝間は良いですが敷地が広いのでもっと大きなサイズにすれば良かったです。

対象商品 : 39436286
2024-09-25
用途: 草刈り

草が良く刈り取れます。もっと早く購入すれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする