菜園トウグワ

菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI菜園トウグワ - SENNARI

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。
収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。
欠けにくい全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。刃幅(mm)115柄長さ(mm)1050刃長(mm)170材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394363381kg
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする