菜園ホー 立鎌ホー240mm

菜園ホー 立鎌ホー240mm - SENNARI菜園ホー 立鎌ホー240mm - SENNARI菜園ホー 立鎌ホー240mm - SENNARI菜園ホー 立鎌ホー240mm - SENNARI菜園ホー 立鎌ホー240mm - SENNARI

除草や土寄せに効率よく作業が出来る、刃幅240mmと大きめの立鎌です。
立鎌(立ち姿勢で使える鎌)タイプが主流の、軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。
柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。

用途除草作業、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。刃幅(mm)240柄長さ(mm)1200刃長(mm)120材質(柄部)天然木・塗木柄材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436356AD-922
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする