SENNARI
雑草切鎌 角度付片刃
右利き用の除草用手鎌です。
耕作地やコンクリートのすき間に生えた雑草を片手で切り取る雑草切り鎌です。
刃先を当てやすい角度に造作した細く鋭い切れ味の全鋼製の刃です。
握りやすい木製グリップです。
用途
雑草の刈り取り。
刃幅(mm)
85
柄長さ(mm)
125
刃長(mm)
15
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
全鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39435988
AD-992
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください