SENNARI
三ッ又鍬
初心者にも扱いやすい軽量タイプです。
土刺さりの良い鍛えぬかれた三本刃の備中鍬です。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途
耕作地の土起こしや整地、根菜類の収穫。
刃幅(mm)
205
柄長さ(mm)
1050
刃長(mm)
155
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39436365
ケイリョウタイプ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
840
/
税込
¥
924
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません