曜日別特売

四本万能鍬

四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI四本万能鍬 - SENNARI

耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。
まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途耕作地の整地から根菜類の収穫。刃幅(mm)190柄長さ(mm)1050刃長(mm)220材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394363993.5シャクエ
オープン
7,188
7,907(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする