曜日別特売

自然薯堀手鍬

自然薯堀手鍬 - SENNARI自然薯堀手鍬 - SENNARI

自然薯専用の手鍬です。
自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。
片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

用途自然薯掘り。刃幅(mm)30柄長さ(mm)390刃長(mm)130材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435997AD-925
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする