曜日別特売

信州型三本鍬 3.5尺

信州型三本鍬 3.5尺 - SENNARI信州型三本鍬 3.5尺 - SENNARI信州型三本鍬 3.5尺 - SENNARI信州型三本鍬 3.5尺 - SENNARI

信州地方で代々伝わる伝統的な備中鍬です。
長野県の硬い土壌でも刺さりやすい、細刃で土抜け良く土刺さりの良い三本刃です。
山間部の硬い土壌の耕作地での土起こしや整地、根菜類の収穫にも使え便利です。

用途土起こしや整地、根菜類の収穫作業。刃幅(mm)130柄長さ(mm)1050刃長(mm)270材質(柄部)材質(刃)鉄,鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394364081050MM
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする