曜日別特売

堆肥万能鍬

堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI堆肥万能鍬 - SENNARI

レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。
従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。
扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。
作業範囲を広く使える120cmの長柄です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436435ラミン4シャクエ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする