曜日別特売

大正鍬ステンレス420

大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI大正鍬ステンレス420 - SENNARI

関東一帯でポピュラーな大正鍬のステンレスタイプです。
北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。
土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
柄の交換が容易なボルト止め仕様です。

用途耕作作業。刃幅(mm)125柄長さ(mm)1200刃長(mm)420材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436444AD-101
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする