豆植え 小
球根の植付けや苗床掘り用の手鍬です。
鍬では作業しにくい箇所での利用に適した農具です。
伝統的な豆植え用鍬をモチーフに作られた手鍬です。
球根などの植え付け穴を掘りやすい細い刃先です。
片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄、丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作や植付作業など。
刃幅(mm)40
柄長さ(mm)390
刃長(mm)140
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
内容量1本
球根の植付けや苗床掘り用の手鍬です。
鍬では作業しにくい箇所での利用に適した農具です。
伝統的な豆植え用鍬をモチーフに作られた手鍬です。
球根などの植え付け穴を掘りやすい細い刃先です。
片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄、丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。