曜日別特売

畑万能鍬 3.3尺柄

畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI畑万能鍬 3.3尺柄 - SENNARI
(1件のレビュー)

プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。
畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。
土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。
一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。
握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。

用途畑の耕うん。刃幅(mm)230柄長さ(mm)1000刃長(mm)335材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436487AD-206
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39436487
2020-08-03
用途: 農作業

この大きさと、これだけの丈夫さは、他では手に入らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする