曜日別特売

万能フォーク 四本爪

万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI万能フォーク 四本爪 - SENNARI

畝の上から掘り込める長爪の農具です。
立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。
長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。
収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。
踏み込みやすい足掛け付きです。

用途長ネギ等の根菜類の収穫。刃幅(mm)210柄長さ(mm)780刃長(mm)380仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436514AD-809
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする