六つ子

六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI六つ子 - SENNARI

雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。
細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。
土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。
掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。
軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。

用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。刃幅(mm)200柄長さ(mm)1350刃長(mm)105材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼(鍛造成形)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436548AD-801
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする