曜日別特売

心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ

心拍計測 ハートレートチェッカー キーホルダータイプ - SOLUS(ソーラス)
(1件のレビュー)

どこにでも持ち運びができる軽量でコンパクトなハートレートチェッカーです。機能は時刻表示と心拍計測機能のみとシンプルな設計で誰でも簡単に使用できます。
両サイドの金属部分を左右の手の指で数秒間タッチすると心拍数を計測します。また、二重リング付きでバッグに取り付けたりキーホルダー代わりにもできます。

質量(g)11材質(ケース)ABS樹脂機能【エクササイズ機能】心拍計測、【タイム機能】時刻表示寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:47.4×10動作クォーツ防水性防滴内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3943970701-SOL-P05
オープン
取扱い終了
返品不可
3943971601-SOL-P06
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439707
2020-08-13
用途: 軽い運動時の脈拍測定
サービス業

ジョギングなど軽い運動時の脈拍がどの程度か、ちょっと知りたいけれど高価な機材を買うほどでもないかな、と思っていたところ、安価な本品がありましたので購入しました。
精度が心配でしたが、何度か脈をとって比較してみたところ特に差異は確認されませんでした。以前に同価格帯の安価な光学式のものも購入したのですが、そちらは明らかに実際とは違う値が測定されることがままありましたので、精度は満足です。
説明書には書かれていますが、測定時の力加減は強すぎても弱すぎてもだめで、コツをつかむまでは少し時間がかかりました。また、激しい運動直後や暑い時期など汗を大量にかいた状態ではいくら拭いても測定不能できず、発汗が落ち着いて(つまり脈拍も落ち着いて)からようやく測定できました。
電池交換は裏のネジを精密ドライバーで外せば簡単にでき、電池も一般的なCR2016ですが、そうすると保証対象外のようです。ユーザーによる電池交換が公式に可能ならなおよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする