NEWライトフレーム

NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(4件のレビュー)

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952391720270658適合A1ゴールド
4,500
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952392620270634適合A1シルバー
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952394420270610適合A1ホワイト
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952395320269720適合A2ウッディブラウン
4,100
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952396920269652適合A2ゴールド
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952397820269638適合A2シルバー
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
3952398720269621適合A2ブラック
2,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952399620269614適合A2ホワイト
2,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952400520268723適合A3ウッディブラウン
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952401420268655適合A3ゴールド
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3952402320268631適合A3シルバー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3952403920268624適合A3ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952404820268617適合A3ホワイト
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952405720267726適合A4ウッディブラウン
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952406620267658適合A4ゴールド
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3952407520267634適合A4シルバー
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3952408420267627適合A4ブラック
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3952409320267610適合A4ホワイト
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952410920275721適合B1ウッディブラウン
8,000
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952411820275653適合B1ゴールド
6,100
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952412720275639適合B1シルバー
5,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952413620275622適合B1ブラック
5,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952414520275615適合B1ホワイト
5,800
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952415420274724適合B2ウッディブラウン
4,400
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952416320274656適合B2ゴールド
3,900
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952417920274632適合B2シルバー
3,700
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952418820274625適合B2ブラック
3,700
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952419720274618適合B2ホワイト
3,700
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952420620273727適合B3ウッディブラウン
3,600
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952421520273659適合B3ゴールド
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952422420273635適合B3シルバー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952423320273628適合B3ブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952424920273611適合B3ホワイト
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952425820272720適合B4ウッディブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952426720272652適合B4ゴールド
1,900
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952427620272638適合B4シルバー
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952429420272614適合B4ホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952430320271723適合B5ウッディブラウン
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952431920271655適合B5ゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952432820271631適合B5シルバー
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952433720271624適合B5ブラック
1,400
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952434620271617適合B5ホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952390820270726-A1ウッディブラウン
3,500
取扱い終了
返品不可
3952393520270627-A1ブラック
3,500
取扱い終了
返品不可
3952428520272621-B4ブラック
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ポストカードの展示
建設業・工事業

注文の翌日に納品。迅速な対応に大満足です。
商品が傷つかないよう四角を厚紙で保護してあるのも良かった。
A3サイズを購入したがフレーム分の厚みを含めてのジャストサイズであり、予定のレイアウトから変更する事になった。
フレームは角ごとに固定具で留める構造で、ぐらつかずしっかりした仕様。
ただしフレームの角面がかなり鋭利な為、角を触ると怪我をしそうで怖い。

対象商品 : 39524319
2024-04-11
用途: 賞状の額として
建設業・工事業

軽くて値段の割に安っぽくないです。
届くまでに時間がかかりましたが、商品は
とても気に入りました。

対象商品 : 39524267
2020-09-04
用途: 作品展示用
Angel Heart Crystal卸売・小売業

作品を飾るため購入しました。
軽く、フレームに丸みがあるため作品を飾ると、色味も品良く高級感があり満足しています。
フレームの裏の押さえも従来のものとは違い、四隅にはめるプラスチック金具があるだけでしっかり固定されるので、壁掛けが斜めになることなくスッキリ掛けられます。
商品がもう少し早く届くとありがたいです。

対象商品 : 39524118
2020-09-16
用途: 内装のインテリア
建設業・工事業

見映えもよく中の台紙が白と黒があり中に貼る物にって代えられるので良かったですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする