オープンフレーム

オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952435520579058-ゴールド
7,800
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952436420579034-シルバー
7,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952437320579027-ブラック
7,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952438920579010-ホワイト
7,500
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952451320570055A1ゴールド
7,000
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952452920570031A1シルバー
6,600
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952453820570024A1ブラック
6,600
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952454720570017A1ホワイト
6,600
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952455620569059A2ゴールド
5,300
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952456520569035A2シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952457420569028A2ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952458320569011A2ホワイト
5,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952459920568052A3ゴールド
4,200
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952460820568038A3シルバー
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952461720568021A3ブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952462620568014A3ホワイト
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952463520567055A4ゴールド
3,400
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952464420567031A4シルバー
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952465320567024A4ブラック
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952466920567017A4ホワイト
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952467820575050B1ゴールド
10,200
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952468720575036B1シルバー
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952469620575029B1ブラック
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952470520575012B1ホワイト
9,900
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952440720574053B2ゴールド
6,300
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952441620574039B2シルバー
6,100
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952439820574022B2ブラック
6,100
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952442520574015B2ホワイト
6,100
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952471420573056B3ゴールド
4,900
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952472320573032B3シルバー
4,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952473920573025B3ブラック
4,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952474820573018B3ホワイト
4,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952475720572059B4ゴールド
3,900
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952476620572035B4シルバー
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952477520572028B4ブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952478420572011B4ホワイト
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952443420576057変形菊全ゴールド
8,000
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952444320576033変形菊全シルバー
7,700
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952445920576026変形菊全ブラック
7,700
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952446820576019変形菊全ホワイト
7,700
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952447720577054輸入菊全ゴールド
8,500
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952448620577030輸入菊全シルバー
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952449520577023輸入菊全ブラック
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952450420577016輸入菊全ホワイト
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524748
2021-10-15
用途: 写真の展示

2021年1月8日にAPJのオープンフレーム20573018B3を1枚購入しました。
部品のスプリングパーツ(プラスチック製)が、
使っているうちに折れてしまいました(4本の内3本が折れた)。
スプリングパーツだけ購入することが出来ますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする