フィットフレーム

フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)フィットフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(28件のレビュー)

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
全45種類を絞り込む
サイズ
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952479320170354ゴールドA1594×841
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3952480920170330シルバーA1594×841
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3952482720170323ブラックA1594×841
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3952483620170316ホワイトA1594×841
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952484520169358ゴールドA2420×594
2,900
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952485420169334シルバーA2420×594
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3952487920169327ブラックA2420×594
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3952488820169310ホワイトA2420×594
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3952489720168351ゴールドA3297×420
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3952490620168337シルバーA3297×420
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3952492420168320ブラックA3297×420
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3952493320168313ホワイトA3297×420
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3952494920167354ゴールドA4297×210
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3952495820167330シルバーA4297×210
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952497620167323ブラックA4297×210
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952498520167316ホワイトA4297×210
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952499420175359ゴールドB1728×1030
5,300
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952500320175335シルバーB1728×1030
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3952502820175328ブラックB1728×1030
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3952503720175311ホワイトB1728×1030
5,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952504620174352ゴールドB2515×728
3,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952505520174338シルバーB2515×728
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3952507320174321ブラックB2515×728
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3952508920174314ホワイトB2515×728
3,100
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952509820173355ゴールドB3364×515
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3952510720173331シルバーB3364×515
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3952512520173324ブラックB3364×515
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3952513420173317ホワイトB3364×515
2,500
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952514320172358ゴールドB4257×364
1,900
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952515920172334シルバーB4257×364
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3952517720172327ブラックB4257×364
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3952518620172310ホワイトB4257×364
1,800
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952519520171351ゴールドB5182×257
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952520420171337シルバーB5182×257
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
3952522920171320ブラックB5182×257
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
3952523820171313ホワイトB5182×257
1,400
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952481820170477ステンカラーA1594×841
3,000
取扱い終了
返品不可
3952486320169471ステンカラーA2420×594
1,900
取扱い終了
返品不可
3952491520168474ステンカラーA3297×420
1,400
取扱い終了
3952496720167477ステンカラーA4297×210
1,100
取扱い終了
3952501920175472ステンカラーB1728×1030
3,900
取扱い終了
返品不可
3952506420174475ステンカラーB2515×728
2,300
取扱い終了
返品不可
3952511620173478ステンカラーB3364×515
1,600
取扱い終了
3952516820172471ステンカラーB4257×364
1,300
取扱い終了
返品不可
3952521320171474ステンカラーB5182×257
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525028
2024-04-18
用途: 2000ピースパズルのフレーム用
その他業種

フレームが細くて弱いので強度に不安。
横幅が2mm程大きい。若干余白ができた
他の人もコメントしておりましたが、プラスチックパーツが経年劣化ですぐ壊れそうなので、プラパーツのみオプションで販売してほしいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 39525046
2024-01-17
用途: ポスター
赤玉寿司飲食業

B2の映画やプロレスや音楽のポスター又メニューを入れて飾ってます。
ゴールドフレームはカッコいいです。黒やシルバーなどは当たり前な感じですがゴールドは粋です。
フレームの取り外しが楽で簡単にできました。

対象商品 : 39524888
2024-01-04
用途: 商品説明用のパネルとして購入
ファニプラ株式会社サービス業

通常はパレパネを使用していましたが、常設展示にて使うため曲がりや角の凹みを気になったため、ポスターフレームに変更しました

1が参考にしています
対象商品 : 39524854
2024-01-08
用途: ポスター入れ

会社のポスターを作成したのでそれを入れております。

対象商品 : 39525073
2023-07-28
用途: ポスターを入れてます
有限会社トップ卸売・小売業

使いやすくていい感じです。重量もちょうどいい感じです。
他のサイズもチャンスあれば欲しいです。

対象商品 : 39524809
2023-05-25
用途: 看板に使う為新しくした
モーニングファームプラスサービス業

サイズもぴったりで大満足で止め金具も簡単で誰も出来るので良かったです

対象商品 : 39524976
2023-03-18
用途: 大切な写真を入れて、壁掛けにしました。
その他業種

しっかりしたフレームで
高級感があり、
写真を素敵に飾る事が出来ました!
色違いもまた欲しくなりました。
発送も早くて嬉しかったです。
有難うございました!

対象商品 : 39525073
2023-02-11
用途: 社内のインテリアとしてのポスターや、展示会で使用
製造業

安価なB2でクリアシートが1㎜と厚いのが良い
このサイズで薄いと表面がブワブワするので。
他は0.4~0.5㎜がほとんどだった。
フチ幅が細いのでスタイリッシュな感じがいい。
その代わり、フレーム細いのと枠固定金具がプラなので、強度的には弱いと思うが、置いておくだけなので問題ない。
確認してないが、壊れた時用にプラ金具だけで買えると助かる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする