曜日別特売

ベストパネル

ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)ベストパネル - APJ(アートプリントジャパン)
(16件のレビュー)

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952524720170026ブラックA1594×841
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3952525620170057ゴールドA1594×841
3,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952526520170033シルバーA1594×841
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
3952527420170019ホワイトA1594×841
3,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
3952528320169020ブラックA2420×594
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3952529920169051ゴールドA2420×594
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3952530820169037シルバーA2420×594
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3952531720169013ホワイトA2420×594
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3952532620168023ブラックA3297×420
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952533520168054ゴールドA3297×420
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3952534420168030シルバーA3297×420
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952535320168016ホワイトA3297×420
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952536920167026ブラックA4297×210
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
3952537820167057ゴールドA4297×210
1,400
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952538720167033シルバーA4297×210
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
3952539620167019ホワイトA4297×210
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
3952540520166029ブラックA5148×210
1,000
779
857(税込)
当日出荷
3952541420166050ゴールドA5148×210
1,100
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952542320166036シルバーA5148×210
1,000
779
857(税込)
当日出荷
3952543920166012ホワイトA5148×210
1,000
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952544820175021ブラックB1728×1030
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3952545720175052ゴールドB1728×1030
4,700
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
3952546620175038シルバーB1728×1030
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3952547520175014ホワイトB1728×1030
4,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952548420174024ブラックB2515×728
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3952549320174055ゴールドB2515×728
3,100
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952550920174031シルバーB2515×728
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3952551820174017ホワイトB2515×728
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3952552720173027ブラックB3364×515
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3952553620173058ゴールドB3364×515
2,200
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952554520173034シルバーB3364×515
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3952555420173010ホワイトB3364×515
2,000
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952556320172020ブラックB4257×364
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952557920172051ゴールドB4257×364
1,600
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952558820172037シルバーB4257×364
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3952559720172013ホワイトB4257×364
1,500
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952560620171023ブラックB5182×257
1,100
849
934(税込)
当日出荷
3952561520171054ゴールドB5182×257
1,200
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952562420171030シルバーB5182×257
1,100
849
934(税込)
当日出荷
3952563320171016ホワイトB5182×257
1,100
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525265
2025-11-28
用途: 愛犬のポスターのフレーム
医療・福祉・介護関連業

愛犬がポスターモデルオーディションでグランプリを取ってA1のポスターが送られてきたのでせっかくだからA1のパネルを探してて出会った。フレームの色が4色から選べてポスターを目立たせるようシルバーにしたらポスターを引き立たせるとても良いパネルになりました。

2026-02-25
用途: 展示会
コアフォワード株式会社その他業種

展示会などの簡単な設営には十分に利用でします。
屋内での利用がベストだと思います。

2025-12-26
用途: メニューを飾る
飲食業

サイズがピッタリすぎてポスターが入れずらいです
少し大きいともっと使いやすいと思います

対象商品 : 39525484
2025-07-30
用途: ポスターの展示
運輸・通信業

ポスターの額では最安値だと思います。
プラスネジが中々入らない時とスッと入る時があるのが不思議です。

2025-01-06
用途: シンプルでいい
山本ケミカル株式会社

ずっと持っていたポスターを額装しました。
シンプルでポスターを引き立ててくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 39525335
2024-08-31
用途: パスタ―の掲示
Style-Sサービス業

値段の割に見た目が安っぽくなく、飾ると効豪華に見えます。

対象商品 : 39525518
2023-04-15
用途: ポスターに使用
卸売・小売業

とてもシンプルでデザインを邪魔せず満足です。
紐付きだとさらに嬉しいです

対象商品 : 39525369
2023-01-24
用途: 商品発送
サービス業

ネジが頑丈でしっかりとした額です。
梱包もいつも綺麗で丁寧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする