曜日別特売

ワンロックフレーム

ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(2件のレビュー)

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952564920378637シルバー-500×700
4,600
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
395258071000006848ブラック-500×700
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
395258161000006847ホワイト-500×700
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952565820379634シルバー-600×800
5,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
395258251000006846ブラック-600×800
5,500
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
395258341000006845ホワイト-600×800
5,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952566720395634シルバー-610×915
6,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
395258431000006844ブラック-610×915
6,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
395258591000006843ホワイト-610×915
6,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952567620335630シルバー-640×900
6,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
395258681000006842ブラック-640×900
6,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
395258771000006841ホワイト-640×900
6,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952568520394637シルバー-680×980
6,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
395258861000006840ブラック-680×980
6,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
395258951000006839ホワイト-680×980
6,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952569420370631シルバーA1594×841
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3952570320369635シルバーA2420×594
4,200
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952571920368638シルバーA3297×420
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3952572820367631シルバーA4297×210
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3952573720375636シルバーB1728×1030
6,600
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
395259041000006826ブラックB1728×1030
6,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
395259131000006825ホワイトB1728×1030
6,600
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
3952574620374639シルバーB2515×728
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
395259291000006832ブラックB2515×728
5,100
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
395259381000006831ホワイトB2515×728
5,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952575520373632シルバーB3364×515
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
395259471000006834ブラックB3364×515
3,800
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
395259561000006833ホワイトB3364×515
3,800
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952576420372635シルバーB4257×364
3,100
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
395259651000006836ブラックB4257×364
3,100
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
395259741000006835ホワイトB4257×364
3,100
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952577320371638シルバーB5182×257
2,500
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
395259831000006838ブラックB5182×257
2,500
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
395259991000006837ホワイトB5182×257
2,500
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952604420370624ブラックA1594×841
5,500
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
3952605320369628ブラックA2420×594
4,200
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
3952606920368621ブラックA3297×420
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952607820367624ブラックA4297×210
2,900
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
3952608720370617ホワイトA1594×841
5,500
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952609620369611ホワイトA2420×594
4,200
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
3952610520368614ホワイトA3297×420
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952611420367617ホワイトA4297×210
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952578920376633シルバー変形菊全600×900
6,400
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
395260081000006830ブラック変形菊全600×900
6,400
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
395260171000006829ホワイト変形菊全600×900
6,400
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952579820377630シルバー輸入菊全680×990
6,600
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
395260261000006828ブラック輸入菊全680×990
6,600
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
395260351000006827ホワイト輸入菊全680×990
6,600
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525956
2022-10-04
用途: ポスター掲示
農・林・水産業

予定していたB3サイズポスターがぴったりに収まりました。ジャストフィットです。
初めて使用することもあり、フレームの開き方(各縁を外側に捻る)のコツがわかりにくかった。一度経験すれば問題ないと考えます。
重量は軽いです。前面のカバーは樹脂製なので万一落下しても危険が少ないと判断します。

対象商品 : 39525746
2019-07-09
用途: ポスター類掲出
サービス業

軽い力で開閉できるのに、裏面のロックを外さなければ開かないので誤作動もなく便利です。ポスター貼り替え作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする