Eフレーム

Eフレーム - APJ(アートプリントジャパン)Eフレーム - APJ(アートプリントジャパン)Eフレーム - APJ(アートプリントジャパン)Eフレーム - APJ(アートプリントジャパン)Eフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(9件のレビュー)

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ内容量1枚
注意
※内寸法(mm)表記サイズは内寸(中に入れる紙サイズ)です。
※外寸は内寸にフレームの幅を足したものが目安となります。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395266831000011859ゴールド-630400×500
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268751000011858シルバー-630400×500
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264981000011857ブラック-630400×500
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262971000011856ホワイト-630400×500
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268661000011854シルバー-810450×600
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
395264891000011853ブラック-810450×600
2,700
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262881000011852ホワイト-810450×600
2,700
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266651000011851ゴールド-1010500×700
3,200
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
395268571000011850シルバー-1010500×700
3,000
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264731000011849ブラック-1010500×700
3,000
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
395262791000011848ホワイト-1010500×700
3,000
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266561000011847ゴールド-1310600×800
4,100
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268481000011846シルバー-1310600×800
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264641000011845ブラック-1310600×800
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262631000011844ホワイト-1310600×800
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268391000011842シルバー-1450600×900
4,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
395262541000011840ホワイト-1450600×900
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266381000011839ゴールド-1430610×864
4,500
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268231000011838シルバー-1430610×864
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264461000011837ブラック-1430610×864
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262451000011836ホワイト-1430610×864
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266131000011835ゴールド-1520610×915
4,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268051000011834シルバー-1520610×915
4,600
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
395264281000011833ブラック-1520610×915
4,600
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262271000011832ホワイト-1520610×915
4,600
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266291000011831ゴールド-1570640×900
4,500
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
395268141000011830シルバー-1570640×900
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264371000011829ブラック-1570640×900
4,200
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
395266041000011827ゴールド-1770680×980
5,200
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
395267961000011826シルバー-1770680×980
4,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264191000011825ブラック-1770680×980
4,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262181000011824ホワイト-1770680×980
4,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395265951000011823ゴールド-1850700×1000
5,300
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
395267871000011822シルバー-1850700×1000
5,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395264031000011821ブラック-1850700×1000
5,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395262091000011820ホワイト-1850700×1000
5,000
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
395267081000010795シルバーA11370594×841
3,900
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
395263241000010786ブラックA11370594×841
3,900
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
395261391000010777ホワイトA11370594×841
3,900
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
395265341000010805ゴールドA2770420×594
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
395263491000010787ブラックA2770420×594
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
395261571000010778ホワイトA2770420×594
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
395265591000010806ゴールドA3440297×420
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
395263671000010788ブラックA3440297×420
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
395261661000010779ホワイトA3440297×420
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
395265771000010807ゴールドA4260297×210
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
395263851000010789ブラックA4260297×210
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
395261841000010780ホワイトA4260297×210
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
395265071000010799ゴールドB11970728×1030
5,300
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
395266991000010790シルバーB11970728×1030
5,000
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526193
2024-03-10
用途: 作品の展示
その他業種

アタッチメントが硬すぎてしっかり入りませんでした。
四隅の透明なプラスチックが外せない。これはこういうものなんでしょうか?
白いフレームでしたが四隅の黒ずみ(汚れ?)が気になりました。

対象商品 : 39526349
2022-05-30
用途: 店舗で商品を展示するため
株式会社フラワーリング卸売・小売業

見た目の高級感の割にお安くて全然安く見えない上に上部な作りなので、色々な人の目に触れて手にも触れやすい店舗展示に最適だと思いました。対応も丁寧で早くてとても満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 39526324
2022-03-15
用途: 作品の展示
卸売・小売業

軽いし、安いし、使いやすかった!見た目もシンプルで、何にでも合うので良かった!

対象商品 : 39526778
2022-03-14
用途: 事務所内掲示物
鉱業

オーソドックスで使いやすい。でもちょっと値段の割に飾ると安っぽくみえる…気がする

対象商品 : 39526419
2022-10-17
用途: インテリアとして
その他業種

最悪です。写真では他の商品に比べてフレームが太い写真になっていたので、太めのフレームの大きいサイズのものを探していたので注文しましたが他同等の細いフレームでした。フレームの四隅はプラスチックの留め具が見えてしまうものでこれも写真とは別物です。詐欺にあったような気分なので返品不可とありますが返品したいです。お値段なりのチープな商品でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39526419
2020-10-23
用途: 海外サイズポスター用
サービス業

なかなかお店で見つけることのできない、海外サイズ用のポスターフレームです。背面のボードもしっかりしていて、きっちりと収まりました

対象商品 : 39526254
2020-08-24
用途: ポスター掲示に使用

裏面がトンボ仕様で扱いが簡単。「セットがしやすく軽いフレーム」を探していたので、こちらで購入出来て良かったです。掲示ポスターが一層見栄え良くなりました。

対象商品 : 39526778
2019-10-26
用途: B5サイズのフレームが欲しかった。
コリアン太陽

意外とB5サイズはどこにも売っていなくて困っていました。
やっと見つけたのがこちらのお店。しっかりした作りで
素敵に写真が飾れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする