曜日別特売

ウィルフレーム

ウィルフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395270851000017690シルバーA1594×841
12,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
395271031000017694シルバーA2420×594
10,100
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
395271281000017698シルバーA3297×420
8,000
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
395270761000017678シルバーB1728×1030
15,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
395270941000017682シルバーB2515×728
11,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
395271191000017686シルバーB3364×515
8,900
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
395269091000017687ホワイトA1594×841
12,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
395269271000017691ホワイトA2420×594
10,100
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
395269451000017695ホワイトA3297×420
8,000
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
395268931000017675ホワイトB1728×1030
15,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
395269181000017679ホワイトB2515×728
11,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
395269361000017683ホワイトB3364×515
8,900
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
395270241000017689ゴールドA1594×841
10,000
取扱い終了
返品不可
395270491000017693ゴールドA2420×594
7,800
取扱い終了
返品不可
395270671000017697ゴールドA3297×420
5,800
取扱い終了
返品不可
395270151000017677ゴールドB1728×1030
12,000
取扱い終了
返品不可
395270331000017681ゴールドB2515×728
8,800
取扱い終了
返品不可
395270581000017685ゴールドB3364×515
7,000
取扱い終了
返品不可
395269631000017688ブラックA1594×841
10,000
取扱い終了
返品不可
395269881000017692ブラックA2420×594
7,800
取扱い終了
返品不可
395270061000017696ブラックA3297×420
5,800
取扱い終了
返品不可
395269541000017676ブラックB1728×1030
12,000
取扱い終了
返品不可
395269791000017680ブラックB2515×728
8,800
取扱い終了
返品不可
395269971000017684ブラックB3364×515
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 館内掲示用
サービス業

館内にポスターを掲示する為に購入。シンプルなデザインで丈夫なので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする