ハイパーフレーム

ハイパーフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム - APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:アクリル再生紙使用マーク適合内容量1枚
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952763620678355ゴールド-500×700
8,800
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952762720679352ゴールド-600×800
10,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952750520670359ゴールドA1594×841
11,100
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952752320669353ゴールドA2420×594
7,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952747820675354ゴールドB1728×1030
13,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952751420674357ゴールドB2515×728
8,800
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952753920673350ゴールドB3364×515
6,600
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952761820630353ゴールドインチ203×255
3,900
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952755720637352ゴールド三々454×606
7,600
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952758420634351ゴールド四つ切348×424
5,700
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952754820639356ゴールド全紙545×727
9,600
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952759320633354ゴールド太子288×379
4,800
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952757520635358ゴールド大衣394×509
6,600
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952760920632357ゴールド八つ切242×303
4,200
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952756620636355ゴールド半切424×545
6,800
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952749620676351ゴールド変形菊全600×900
11,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952748720677358ゴールド輸入菊全680×990
12,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952780320678331シルバー-500×700
8,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952779420679338シルバー-600×800
10,200
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952767920670335シルバーA1594×841
10,800
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952769720669339シルバーA2420×594
7,200
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952764520675330シルバーB1728×1030
13,200
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952768820674333シルバーB2515×728
8,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
3952770620673336シルバーB3364×515
6,400
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952778520630339シルバーインチ203×255
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952772420637338シルバー三々454×606
7,300
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952775820634337シルバー四つ切348×424
5,500
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952771520639332シルバー全紙545×727
9,300
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952776720633330シルバー太子288×379
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952774920635334シルバー大衣394×509
6,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952777620632333シルバー八つ切242×303
4,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952773320636331シルバー半切424×545
6,600
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952766320676337シルバー変形菊全600×900
11,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952765420677334シルバー輸入菊全680×990
12,100
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
3952746920678324ブラック-500×700
8,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952745320679321ブラック-600×800
10,200
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952733820670328ブラックA1594×841
10,800
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952735620669322ブラックA2420×594
7,200
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952730420675323ブラックB1728×1030
13,200
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952734720674326ブラックB2515×728
8,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952736520673329ブラックB3364×515
6,400
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952744420630322ブラックインチ203×255
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952738320637321ブラック三々454×606
7,300
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952741720634320ブラック四つ切348×424
5,500
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952737420639325ブラック全紙545×727
9,300
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952742620633323ブラック太子288×379
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952740820635327ブラック大衣394×509
6,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952743520632326ブラック八つ切242×303
4,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952739920636324ブラック半切424×545
6,600
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3952732920676320ブラック変形菊全600×900
11,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527347
2022-08-27
用途: ポスターを飾るために
農・林・水産業

こちらの商品は縁が高く、立体的に中のポスターを見せてくれるためかなり映えます。
後ろから押さえ上げるパーツが複数(14)ついてるため、動かしてもズレなど起こらずピタッとポスターが前面に張り付いた感じになります。
フィットフレームと比べてこうも見栄えが違うのかと驚きました。
特別なポスター入れとして非常におすすめします。
また、アクリル仕様とのことですが時間経過とともにUVカット機能もなくなっていくということなのでこちらにもUVカットフィルムを貼り付けました。
PETと比べ、固くしなるような事もなかったため非常に貼り付けやすかったです。
その分重量はけっこうあります。
値段は高いですが大満足の商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする