APJ(アートプリントジャパン)
マルチカラーイーゼル
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途
フレームの展示
材質
木
寸法(mm)
W250×D220×H320
サイズ
大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W250×D25×H320
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オーク
グリーン
ナチュラル
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527864
1000023079
ブルー
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39527873
1000023078
グリーン
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39527889
1000023075
ナチュラル
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39527898
1000023076
オーク
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39527907
1000023077
レッド
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39527916
1000023080
ホワイト
¥
980
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください