曜日別特売

ステインF(手ぬぐい)

ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)ステインF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

木のぬくもりを生かした木製の手ぬぐいサイズのフレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)ステイン再生紙使用マーク適合内容量1枚
全8種類を絞り込む
内寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395279771000062699ブラック1270330×850
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
395279861000062698BR1270330×850
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
395279951000062697NA1270330×850
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
395280041000062696ホワイト1270330×850
4,700
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
395280131000062695ブラック1390350×900
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
395280291000062694ホワイト1390350×900
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
395280381000004683BR(5361)1390350×900
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
395280471000004682NA(5361)1390350×900
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528038
2020-04-30
用途: 部屋に飾る
その他業種

記念で頂いた横向きの手ぬぐいを飾るため購入しました。手ぬぐいを飾るための枠(木の棒)は他にもありますが、縦向き のみ なのでやっと見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする