プレーンF(手ぬぐい)

プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)プレーンF(手ぬぐい) - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)プレーン再生紙使用マーク適合内容量1枚
全6種類を絞り込む
内寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395288691000062693ブラウン1800330×850
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
395288781000062692ナチュラル1800330×850
5,400
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
395288871000062691ホワイト1800330×850
5,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
395288961000062690ホワイト2000350×900
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
395289051000004681ブラウン2000350×900
5,700
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
395289141000004680ナチュラル2000350×900
5,700
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528869
2023-10-05
用途: 手ぬぐいの保管、掲示

部材の寸法のわりにしっかりしています。
手持ちの手ぬぐいは少し大きめなので、このサイズがぴったりでした。価格がもう少し下がるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする